Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M8 quasi bündig PNP DW-AD-503-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008481
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320-520-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M8 quasi bündig PNP DW-AD-503-M8

Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.

Kategorie: Induktiver Näherungsschalter
Typ: DW-AD-503-M8
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Ausgänge: PNP
Kabellänge: 2.00 m
Schaltabstand (max.): 3 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Einbauart: quasi bündig
Baugröße: M8
Gehäusematerial: Messing
Kontaktart: 1 Schließer
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -25 - 70 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Länge (Tiefe): 45 mm
Typ: DW-AD-503-M8
Schaltfrequenz: 3000 Hz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Induktiver Näherungsschalter
Hersteller-Nr.: 320-520-503
EAN: - - - - - - - - -
Spannungs-Festigkeit: 800 V/DC

Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, induktiver näherungssensor contrinex 3mm, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m8, Contrinex, 320-520-503, DW-AD-503-M8, induktiver näherungssensor-schalter, näherungsschalter, näherungssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,86*
€ 74,84*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 74,85*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 107,58*
€ 135,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 005
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.