Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Infineon Technologies Standarddiode BAS16 SOT-23-3 80V 250mA Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008302
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
1000er Pack Infineon Technologies Standarddiode BAS16 SOT-23-3 80V 250mA Tape cut

Infineon Technologies Standarddiode BAS16 SOT-23-3 80V 250mA Tape cut

Schaltdiode

Verpackungsart: Tape cut
Typ: BAS16
Gehäuse: SOT-23-3
Hersteller: Infineon Technologies
Herst.-Abk.: INF
Durchlassstrom I(F): 250 mA
Sperrspannung U(R): 80 V
Durchlassspannung U(F): 1.25 V
Kategorie: Standarddiode
Durchlassspannung Referenz: 150 mA
Sperrstrom I(r): 1 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 75 V
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns
Produkt-Art: Standarddiode
Hersteller-Nr.: BAS16
EAN: - - - - - - - - -
Ausgangs-Signal: Digital
Ausführung: Für wechselnde Magnetfelder, loaded-Version
Stromaufnahme: 50 mA

Weitere Suchbegriffe: NF-Schaltdiode, Schaltdiode, diode infineon, gleichrichterdiode, Infineon Technologies, BAS16, 825-9291, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0558*
2 Tage
1336
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0767*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 138,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,06*
€ 164,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 111,71*
€ 132,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 110,29*
€ 131,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,08*
€ 129,81
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.