Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Infineon Technologies HF-Transistor (BJT) BFR193 TO-236-3 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008266
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor npn
100er Pack Infineon Technologies HF-Transistor (BJT) BFR193 TO-236-3 Anzahl Kanäle 1 NPN

NPN-Breitbandtransistor (8 mm-Gurt).

Typ: BFR193
Gehäuse: TO-236-3
Hersteller: Infineon Technologies
Herst.-Abk.: INF
Kategorie: HF-Transistor (BJT)
Kanäle: 1
Ausführung: NPN
Collector-Strom I(C): 80 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 12 V
Leistung (max) P(TOT): 580 mW
DC Stromverstärkung (hFE): 70
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 30 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 8 V
Transitfrequenz f(T): 8 GHz
Rauschzahl F (min.): 1 dB
Rauschzahl F (max.): 1.6 dB
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: HF-Transistor (BJT)
Hersteller-Nr.: BFR193
EAN: - - - - - - - - -
Ausgangs-Signal: Digital
Ausführung: Für wechselnde Magnetfelder, loaded-Version
Stromaufnahme: 50 mA

Weitere Suchbegriffe: hf transistor, schalttransistor 12v, Infineon Technologies, BFR193, 823-5538, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,264*
1 Tag
2720
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,32*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,14*
€ 58,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,78*
€ 69,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,47*
€ 55,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.