Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BCX70GE6327 SOT-23-3 Anzahl Kanäle 1 NPN Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008263
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCX70GE6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
100er Pack Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BCX70GE6327 SOT-23-3 Anzahl Kanäle 1 NPN Tape cut

Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BCX70GE6327 SOT-23-3 Anzahl Kanäle 1 NPN Tape cut

NPN-Transistor (8 mm-Gurt) .

Typ: BCX70GE6327
Verpackungsart: Tape cut
Gehäuse: SOT-23-3
Hersteller: Infineon Technologies
Herst.-Abk.: INF
Kategorie: Transistor (BJT) - diskret
Kanäle: 1
Ausführung: NPN
Collector-Strom I(C): 100 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V
VCE Sättigung (max.): 550 mV
Kollektor Reststrom I(CES): 20 nA
Leistung (max) P(TOT): 330 mW
DC Stromverstärkung (hFE): 120
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 2 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V
Transitfrequenz f(T): 250 MHz
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret
Hersteller-Nr.: BCX70GE6327
EAN: - - - - - - - - -
Ausgangs-Signal: Digital
Ausführung: Für wechselnde Magnetfelder, loaded-Version
Stromaufnahme: 50 mA

Weitere Suchbegriffe: transistor infineon, Infineon Technologies, BCX70GE6327, Transfer Resistor, Bipolartransistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0506*
€ 0,0759*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,25*
€ 20,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.