Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Infineon Technologies Transistor (BJT) - Arrays, Vorspannung BCR148S SOT-363 Anzahl Kanäle 2 NPN - vorgespannt Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008221
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR148S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
100er Pack Infineon Technologies Transistor (BJT) - Arrays, Vorspannung BCR148S SOT-363 Anzahl Kanäle 2 NPN - vorgespannt Tape cut

Doppel-Digitaltransistor-Array.

Verpackungsart: Tape cut
Typ: BCR148S
Gehäuse: SOT-363
Hersteller: Infineon Technologies
Herst.-Abk.: INF
Kategorie: Transistor (BJT) - Arrays, Vorspannung
Kanäle: 2
Ausführung: NPN - vorgespannt
Collector-Strom I(C): 100 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 50 V
VCE Sättigung (max.): 300 mV
Leistung (max) P(TOT): 250 mW
DC Stromverstärkung (hFE): 70
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 5 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V
Transitfrequenz f(T): 100 MHz
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Transistor (BJT) - Arrays, Vorspannung
U: max. 50 V
Hersteller-Nr.: BCR148S
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz BW) < 50 mVpp

Weitere Suchbegriffe: transistor array npn, transistor array, transistor infineon, Infineon Technologies, BCR148S, 753-2743, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1039*
2 Tage
2300
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1319*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,25*
€ 26,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.