Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 8551188 Kfz Standard Flachsicherung 25A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006817
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     8551188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
TRU COMPONENTS 8551188 Kfz Standard Flachsicherung 25A Weiß

Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Kfz Standard Flachsicherung
Nennstrom: 25 A
Breite: 5 mm
Höhe: 19.7 mm
Länge (Tiefe): 19 mm
Produkt-Art: Kfz Standard Flachsicherung
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 8551188
EAN: - - - - - - - - -
USB-Buchseneinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Buchse USB Typ B, Buchse Typ B Richtung Anbaurahmenseite, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface

Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, TRU COMPONENTS, 8551188, auto hifi sicherung 12v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,18*
1 Tag
643
10
Frei Haus
ab € 0,0824*
€ 0,195*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.