Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 8551188 Kfz Standard Flachsicherung 25 A Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137797-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     8551188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
TRU COMPONENTS 8551188 Kfz Standard Flachsicherung 25 A Weiß 1 St.

Kfz Standard Flachsicherung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennstrom: 25 A · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.7 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
19.7 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Nennstrom:
25 A
Produkt-Art:
Kfz Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, 02050006376287, TRU COMPONENTS, 8551188, auto hifi sicherung 12v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,18*
Lager 102
643
10
Frei Haus
ab € 0,0827*
€ 0,1956*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1956*
€ 0,2328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1423*
€ 0,1693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,123
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,0984
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,956* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.