Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-250L-000E DIP-8 Transistor mit Basis DC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005167
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-250L-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
3er Pack Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-250L-000E DIP-8 Transistor mit Basis DC

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Typ: HCPL-250L-000E
Gehäuse: DIP-8
Hersteller: Broadcom
Herst.-Abk.: BCL
U typ.: 1.5 V
Durchlassstrom I(F): 25 mA
Sperrspannung U(R): 5 V
Kanäle: 1
Eingangstyp: DC
Ausgabetyp: Transistor mit Basis
Isolationsspannung: 3750 V RMS
Betriebstemperatur (min.): +100 °C
Betriebstemperatur (max.): -55 °C
Montageart: Durchführungsloch
Versorgungsspannung min.: 2.7 V
Versorgungsspannung max.: 7 V
Stromausgang/Kanal: 8 mA
Kategorie: Optokoppler Phototransistor
Kriechstrecke: 7.4 mm
Leistung (max) P(TOT): 100 mW
Spannungs-Ausgabe (max): 7 V
Strom-Übertragungsrate (min.): 19 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 16 mA
Stromübertragungsverhältnis (max.): 50 %
Produkt-Art: Optokoppler Phototransistor
Hersteller-Nr.: HCPL-250L-000E
EAN: - - - - - - - - -
Adaptive Abtastfrequenz mit 90 Hz (Bluetooth)
125 Hz (Universal Receiver) und 1.000 Hz (USB-Kabel)

Weitere Suchbegriffe: Broadcom, HCPL-250L-000E, avago, avago technologies, optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
1 Tag
316
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 10,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,40667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.