Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Flugmodell Brushed Elektromotor 18924 U/min Windungen (Turns): 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910003015
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-2144960
EAN/GTIN:
     4053199978526
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
Reely Flugmodell Brushed Elektromotor 18924 U/min Windungen (Turns): 23

Wechselbare Kohlen

Ideal geeignet um den Standard-Motor gegen diesen Tuning-Motor zu tauschen, um mehr Leistung zu erlangen.

Kategorie: Flugmodell Brushed Elektromotor
Windungen (Turns): 23
Betriebsspannung: 7.2 V/DC
Abgabeleistung: 49.61 W
Leerlauf-Drehzahl: 18924 U/min
Wellen-Länge: 11 mm
Wellen-Ø: 3.175 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 36 mm
Gewicht: 170 g
Herst.-Teilenr.: RE-2144960
Produkt-Art: Flugmodell Brushed Elektromotor
Länge (Tiefe): 54 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: RE-2144960
EAN: 4053199978526
Volumen Frischwasserbehälter: max. 1.5 l

Lieferumfang: Elektromotor · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: dc-motor 7,2v, flugmodell elektromotoren, Reely, RE-2144960, Gleichstrommotoren, Gleichstrom-Motor, Gleichstrom-Motoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,09*
€ 15,88*
€ 4,00*
ab € 12,86*
€ 16,90*
€ 3,50*
ab € 21,21*
€ 27,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.