Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Bosch Accessories 2609255143 HSS Metall-Spiralbohrer 6 mm rollgewalzt 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001762
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255143
EAN/GTIN:
     3165140713191
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
3er Pack Bosch Accessories 2609255143 HSS Metall-Spiralbohrer 6 mm rollgewalzt 1/4" (6.3 mm)

Universell geeignet

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
Bohrloch-Ø: 6 mm
Material: HSS
Material-Eigenschaft: rollgewalzt
Aufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 2609255143
EAN: 3165140713191
Bildrate 30 fps
Video-Format: AVI
Sensor: CMOS
Fokussierung min. 30 mm

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 6mm, din 338, din 338 bosch, 3165140713191, Bosch Accessories, 2609255143, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Eisenbohrer, zerspanungswerkzeuge, zerspanungswerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 1,99*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,02*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 14,43*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,83*
€ 23,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,43334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.