Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne ALU USB-Stick 8GB Aluminium 177556-2 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xlyne
Xlyne
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001646
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177556-2
EAN/GTIN:
     4002903022383
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Xlyne ALU USB-Stick 8GB Aluminium 177556-2 USB 2.0

8 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Aluminiumgehäuse

Modernes Design für Ihre Daten
XLYNE ALU Design USB Drive im eleganten Premiumgehäuse aus hochwertigem Aluminium. So kommt die xlyne Alu Design Edition daher: Klein und leicht, schnell und zuverlässigzugleich schick und robust geschützt. Der hochwertige Datenspeicherstick beeindruckt mit bester Verarbeitungsqualität und starker Performance. Leicht in der Handhabung, unabhängig von einer zusätzlichen Stromversorgung und bestens geschützt durch sein Alugehäuse ist der XLYNE ALU USB Stick ein sicherer Ort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops, Netbooks, DVD und Blu-ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot. Sofort einsetzbar per plug & play ohne Treiber oder aufwendige Installation: Anschließen und loslegen.

Kategorie: USB-Stick
Speicherkapazität: 8 GB
Schnittstellen: USB 2.0
Schreiben (max.): 2.5 MB/s
Lesen (max.): 8 MB/s
Herstellerfarbe: Aluminium
Breite: 12 mm
Höhe: 7 mm
Länge (Tiefe): 54 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: USB-Stick
Hersteller-Nr.: 177556-2
EAN: 4002903022383
Arbeitstemperaturbereich: -20 - +85 °C
Betriebstemperaturbereich: -20 - +90 °C
Schockfestigkeit nach DIN-IEC 68-2-27: 1000 m/s2, 6 ms/Vibrationsfestigkeit nach DIN-IEC 68-2-27: 100 m/s2, 55 - 2000 Hz
Ausgangsschaltung: Gegentakt
Stromaufnahme (ohne Last): max. 50 mA
Zul. Last/Kanal: max. 50 mA/Impulsfrequenz: max. 160 kHz
Signalpegel high: min. UB = -2,5 V/Signalpegel low: max. 0,5 V
Anstiegszeit tr: max. 1 µs/Abfallzeit tf: max. 1 µs

Lieferumfang: USB-Stick.

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 speicherstick 8gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 4002903022383, Xlyne, 177556-2, ALU, USB-Stick
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,93*
1
€ 6,70*
ab € 3,67*
€ 5,94*
2 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 7,00*
Lager 1039
30
1
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 16,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 161,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.