Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1198506-BP Herst.-Nr.: 177556-2 EAN/GTIN: 4002903022383 |
| |
|
| | |
| Xlyne ALU USB-Stick 8 GB Aluminium 177556-2 USB 2.0
Xlyne USB-Stick ALU 8GB USB 2.0
8 GB Speicherkapazität USB 2.0 Schnittstelle Aluminiumgehäuse
Modernes Design für Ihre Daten XLYNE ALU Design USB Drive im eleganten Premiumgehäuse aus hochwertigem Aluminium. So kommt die xlyne Alu Design Edition daher: Klein und leicht, schnell und zuverlässig zugleich schick und robust geschützt. Der hochwertige Datenspeicherstick beeindruckt mit bester Verarbeitungsqualität und starker Performance. Leicht in der Handhabung, unabhängig von einer zusätzlichen Stromversorgung und bestens geschützt durch sein Alugehäuse ist der XLYNE ALU USB Stick ein sicherer Ort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops, Netbooks, DVD und Blu-ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot. Sofort einsetzbar per plug & play ohne Treiber oder aufwendige Installation: Anschließen und loslegen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Speicherkapazität: 8 GB · Transferrate max. (Lesen): 8 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 2.5 MB/s
Lieferumfang: USB-Stick.
Systemvoraussetzungen: Windows® 2000,Windows® XP,Windows Vista™,Windows® 7,Windows® 8,Windows® 8.1,Ab Linux 2.4.0 oder höher.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 12 x 7 x 54 mm | Herstellerfarbe: | Aluminium | Transferrate max. (Lesen): | 8 MB/s | Transferrate max. (Schreiben): | 2.5 MB/s | Produktabmessung, Tiefe: | 54 mm | Produktabmessung, Höhe: | 7 mm | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Marke: | Xlyne | Farbe: | grau | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB 2.0 | Speicherkapazität: | 8 GB | Produkt-Art: | USB-Stick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 speicherstick 8gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 4002903022383, Xlyne, 177556-2, ALU, USB-Stick |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,55* | € 5,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,67* | € 5,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 7,00* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,28* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|