| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910001614 Herst.-Nr.: DO 168.4111.3B.04 / 3059 EAN/GTIN: 4016138369649 |
| |
|
| | |
| DOGA Gleichstrommotor DO16841113B04/3059 DO 168.4111.3B.04 / 3059 24V 5.5A 0.75 Nm 1000 U/min Wellen-Durchmesser: 8mm 1St. Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt worden und greift auf eine über 50jährige Erfahrung und unzählige Einsatzgebiete zurück. Die Permanentmagnettechnik erlaubt eine kompakte Bauweise mit extrem guten Leistungswerten. Der Motor ist speziell konzipiert für Anwendungen mit unabhängiger Stromzuführung, geringen Abmaßen, geringem Gewicht sowie dem Einsatz in Industrie und Fahrzeugen aller Art. Schutzart IP40 bzw. IP53 · Beliebige Betriebslage · Merkmale der Motoren mit Impulsgebersystem: Magnetischer Impulsgeber mit Hallsensoren, 2 Kanäle 90° phasenverschoben
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wischermotor, wischermotor doga, DOGA, DO 168.4111.3B.04 / 3059, DO16841113B04/3059, Getriebemotor, Scheibenwischermotor, Antennen Rotor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,36* | € 206,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 163,37* | € 206,58* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,75* | € 362,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|