| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910001206 Herst.-Nr.: 2790000827 EAN/GTIN: 4012074259112 |
| |
|
| | |
| ScanPart 2790000827 Filterpatrone 1St. Passend für Kaffeemaschinen von AEG, Bosch, Krups und Siemens Ausführung: schraubbar Inhalt: 1 Stück Wasserfilter-Patrone für AEG, Bosch, Krups, Siemens mit schraubbarem Filter. Er dient zur Verbesserung der Wasserqualität und geringeren Verkalkung der Maschinen. Einsatz 2 Monate oder 400 Tassen. Mit diesen Patronen schonen Sie Ihr Gerät und verlängern seine Lebensdauer. Passend für AEG Kaffeemaschinen - CaFamosa CF 120 - CaFamosa CF 300 - CaFamosa CF 400 - CaFamosa CF 500 Bosch Kaffeemaschinen - Benvenuto B20-TCA6001 - Benvenuto B30-TCA6301 - Benvenuto B60-TCA6701 - Benvenuto B65-TCA6709 Krups Kaffeemaschinen - Artese 1920-F92041 - Artese 1920-F92042 - Artese 02921-F92142 - Artese 03922-F92241 - Artese 03922-F92242 - Artese 04927-F92741 Siemens Kaffeemaschinen - Surpresso S20-TK60001 - Surpresso S40-TK64001 - Surpresso S45-TK64F09 - Surpresso S60-TK68001 - Surpresso S65-TK68009 - TK68E570 - TK68E570B - Cocoon Kaffeemaschine 921-F92141 - Gaggenau Kaffeemaschine CM200110 - Neff Kaffeemaschine C7660 Kategorie: Filterpatrone Herstellerfarbe: Weiß Produkt-Art: Filterpatrone Farbe: weiß Hersteller-Nr.: 2790000827 EAN: 4012074259112 SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1241, RS422/485, 9pol Sub-D (Buchse) unterstützt Freeport; Gewicht: 155 g Lieferumfang: Filterpatrone, Anleitung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserfilter Kaffeeautomat, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul, kaffee-maschine weiss, kaffee maschine, 4012074259112, ScanPart, 2790000827, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid, Küchenhilfen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,90* | € 16,37* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,96* | € 16,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|