Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrad 260x85 D48mm, Luftrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützrad
Stützrad
Artikel-Nr.:
     1039H-932991321
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     91321
EAN/GTIN:
     4003718035346
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
Abstützsystem Fahrzeug
Stützrad 260x85 D48mm, Luftrad

AL-KO Stützräder millionenfach bewährt, feuerverzinktes Rohr, ergonomisch geformter Drehknopf, Kurbel leichtgängig, verlängerte Ausführung.
Tragfähigkeit statisch max.: 200 kg
Tragfähigkeit dynamisch max.: 120 kg
Korrosionschutz: feuerverzinkt
Kurbel: mit Drucklager
Felge: Stahlblech
Rad: 260x85mm Luft
Radlager: Gleitlager

Gewicht: 5 kg

Lieferumfang: Stützrad 260x85 D48mm, Luftrad

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.