Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cytrac® DX Premium Sat-Anlage inklusive 19' Oyster® TV, mit Flachantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cytrac®
Cytrac®
Artikel-Nr.:
     1039H-932949058
Hersteller:
     Ten Haaft
Herst.-Nr.:
     49058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Cytrac® DX Premium Sat-Anlage inkl.19'Oyster® TV,Cytrac® DX Premium Sat-Anlage inkl.19'Oyster® TV,Sat-Flachantenne Cytrac® Premium mit Oyster® TV
Speziell für Kunden, die eine Komplettausstattung aus einer Hand haben möchten.
TV und SAT Kontrolle mit einer Systemfernbedienung.
Die neueste Funktion unserer Premium-Satellitenanlagen ist auch die cleverste!
Die Systemfernbedienung steuert sowohl das Fernsehgerät als auch die Satellitenantenne.
Ein Knopfdruck genügt, und schon fährt die Sat-Flachantenne vollautomatisch aus,
sucht den gewünschten Satelliten und bringt nach wenigen Sekunden Ihr gewünschtes TV- oder Radioprogramm in bester HD-Qualität auf den Bildschirm.
Flachantenne: kompakt, modern und mit großer Empfangsreichweite.
Die Cytrac® DX ist nur 14 cm hoch, und passt durch die kompakte Bauweise auf nahezu jedes Fahrzeugdach.
Die robuste Außeneinheit aus Aluminiumdruckguss dreht platzsparend nur im geöffneten Zustand.
Eine Flachantenne mit neuester Empfangstechnologie.
Das Herzstück der Cytrac® DX ist die innovative Antennentechnologie, die für eine sehr große Empfangsreichweite sorgt.
Sie besteht aus 1016 verkoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind.
Eine streng getrennte Stromführung zwischen beiden Polarisationsebenen reduziert jegliches Übersprechen und sorgt für eine bisher unbekannte Signalreinheit, die sich besonders positiv bei HD-Programmen bemerkbar macht.
Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.
Die flache Sat-Antenne Cytrac® DX ist einfach und intuitiv zu bedienen und richtet sich vollautomatisch auf den gewünschten Satelliten aus.
Technische Änderungen vorbehalten.
Leistungsmerkmale Oyster® TV:
Bildschirmgrößen: 19' / 47 cm, 21,5' / 55 cm, 24' / 61 cm
Highend Gerät mit ultraflachem Gehäuse
LED TV - faszinierende Bilder in hochauflösender Qualität
HD-Tuner für DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlussmöglichkeiten über USB 2.0 und HDMI
Universeller Einbau durch VESA Standard-Halterung
Systemfernbedienung: Erhältlich für Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium und CARO®+ Premium (Kombination aus Oyster® TV und Satellitenantenne)
EPG - elektronische Programmzeitschrift und Timer-Programmierung
Modulschacht: CI / CI+
Netzschalter: Ein / Aus
Anschlüsse Oyster® TV:
2 x HDMI
2 x USB 2.0
3 x Cinchbuchse (RCA)
Klinkenbuchse 3,5 mm Stereo
digitaler Audio Ausgang Coaxial (RCA)
Netzschalter Ein / Aus
CI / CI+ Modulschacht
,Ten Haaft,Flachantenne Cytrac® Premium + 19' Oyster® TV

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.226,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.395,34*
€ 2.850,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.355,80*
€ 2.803,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.283,39*
€ 2.717,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.244,40*
€ 2.670,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.226,01*
€ 2.648,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.