| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-932949040 Herst.-Nr.: 49040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cytrac DX Vision Sat-Anlage, inkl.Steuergerät - Sat-Flachantenne Cytrac® Vision - Die Reciver unabhängige - Neueste Antennentechnologie für noch mehr Reichweite - Vollautomatische Ausrichtung in 30 - 60 Sekunden - LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Suche im letzten Neigungswinkel) - Sat-Flachantenne Cytrac® Vision Speziell für Kunden, die eine receiverunabhängige Version mit separatem Steuergerät und handlichem Bedienteil haben möchten. Damit haben Sie die freie Receiver-Wahl. Ein Knopfdruck genügt, und schon fährt die Sat-Flachantenne vollautomatisch aus, sucht den gewünschten Satelliten und bringt nach wenigen Sekunden Ihr gewünschtes TV- oder Radioprogramm in bester HD-Qualität auf den Bildschirm. Flachantenne: kompakt, modern und mit großer Empfangsreichweite. Die Cytrac® DX ist nur 14 cm hoch, und passt durch die kompakte Bauweise auf nahezu jedes Fahrzeugdach. Die robuste Außeneinheit aus Aluminiumdruckguss dreht platzsparend nur im geöffneten Zustand. Eine Flachantenne mit neuester Empfangstechnologie. Das Herzstück der Cytrac® DX ist die innovative Antennentechnologie, die für eine sehr große Empfangsreichweite sorgt. Sie besteht aus 1016 verkoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Eine streng getrennte Stromführung zwischen beiden Polarisationsebenen reduziert jegliches Übersprechen und sorgt für eine bisher unbekannte Signalreinheit, die sich besonders positiv bei HD-Programmen bemerkbar macht. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite. Die flache Sat-Antenne Cytrac® DX ist einfach und intuitiv zu bedienen und richtet sich vollautomatisch auf den gewünschten Satelliten aus. Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht: Antenne ca. 17 kg Produktmaß: Antenne eingefahren ca. 14 cm Lieferumfang: Flachantenne Cytrac®, Netzadapter 110 V... 240 AC mit EURO-Schutzkontakt-Stecker und Anleitung. (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, SAT-Flachantenne, sat-anlage, Cytrac, DX, Vision, Sat-Anlage, inkl.Steuergerät |
| | |
| |