| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019878029 Herst.-Nr.: 878029 EAN/GTIN: 4007368116110 |
| |
|
| | |
| Kreuzlinienlaser, autoCROSS 4, Reichweite ~ 30 m, grüne Laserlinien, für Außen Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser Horizontal- und Vertikallinien getrennt einschaltbar automatische Erkennung "auser Nivellierbereich" auch schräge Linien projezierbar inkl. Transportkoffer, Multifunktionsadapter, Laserzieltafel und Batterien Abmessungen:
L 65, B 100, H 115 Selbstnivellierbereich +- 3° Genauigkeit +- 3 mm/10 m Laser-Reichweite ~ 30 m (je nach Lichtverhältnissen) Linien-Öffnungswinkel 140° vertikal, 120° horizontal Stativanschluss 1/4" und 5/8" Laserklasse 2 : grüne Laserlinien : für Außen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Distanzmessgerät, Laser-Entfernungsmesser, Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, Laser-Set, Laserdiode, Zieltafel, bmi kreuzlaser, entfernungsmesser, autoCROSS, 4, Reichweite, 878029 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 211,58* | € 258,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 240,35* | € 289,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,22* | € 345,08* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,56* | € 426,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|