Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexstreifen, STRIP 800 S, 2835-SMD-LEDs/24V/36W, L 5 m, 700 LEDs, ~7,2W/m, ~800 lm/m, 4000K, 800 lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexstreifen
LED-Flexstreifen
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634217
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     634217
EAN/GTIN:
     4003556007642
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexstreifen, STRIP 800 S, 2835-SMD-LEDs/24V/36W, L 5 m, 700 LEDs, ~7,2W/m, ~800 lm/m, 4000K, 800 lm/m

Abstrahlwinkel 120°
längsflexibel
mit 3M Klebeband
weiße Platine mit aufgedruckter degressie mit Lötanschlusskontakten
Anschluss 2-Draht
beidseitige Kabel L 500 mit blanken Ende
Abmessungen:

B 10 mm, H 4 mm
teilbar in Einheiten von 7 LEDs (L 50)
LED-Abstand 7,1 mm, 140 LEDs/m
maximale Länge pro Anschluss 13 m bei einseitiger Einspeisung
dimmbar mit geeigneten Betriebsgeräten
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 60.000 Stunden
5 Jahre Garantie
: 4000K
: 800 lm/m

Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k 5m, led streifen, led streifen 5m, LED-Flexstreifen, STRIP, 800, S, 634217
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 80,63*
€ 91,71*
10
€ 5,95*
ab € 81,16*
€ 92,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,33*
€ 104,49*
Lager 1039
7
1
Frei Haus
ab € 125,38*
€ 157,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.