Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexstreifen, STRIP 400 S, 2835-SMD-LEDs/24V/18W, L 5 m, 350 LEDs, ~3,6W/m, ~400 lm/m, 4000K, 400 lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexstreifen
LED-Flexstreifen
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634215
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     634215
EAN/GTIN:
     4003556007529
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexstreifen, STRIP 400 S, 2835-SMD-LEDs/24V/18W, L 5 m, 350 LEDs, ~3,6W/m, ~400 lm/m, 4000K, 400 lm/m

Abstrahlwinkel 120°
längsflexibel
mit 3M Klebeband
weiße Platine mit aufgedruckter degressie mit Lötanschlusskontakten
Anschluss 2-Draht
beidseitige Kabel L 500 mit blanken Ende
Abmessungen:

B 10 mm, H 4 mm
teilbar in Einheiten von 7 LEDs (L 100)
LED-Abstand 14,3 mm, 70 LEDs/m
maximale Länge pro Anschluss 18 m bei einseitiger Einspeisung+
dimmbar mit geeigneten Betriebsgeräten
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 60.000 Stunden
5 Jahre Garantie
: 4000K
: 400 lm/m

Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k 5m, led streifen, led streifen 5m, LED-Flexstreifen, STRIP, 400, S, 634215
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 59,53*
€ 68,59*
10
€ 5,95*
ab € 59,91*
€ 69,00*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,31*
€ 78,89*
Lager 1039
4
1
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 116,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.