Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexstreifen, RGB/W, STRIP 500 S RGB/W, 5050-SMD-LEDs/24V/60W, L 5 m, 350 LEDs, ~12W/m, ~500 lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexstreifen
LED-Flexstreifen
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634213
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     634213
EAN/GTIN:
     4003556007253
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexstreifen, RGB/W, STRIP 500 S RGB/W, 5050-SMD-LEDs/24V/60W, L 5 m, 350 LEDs, ~12W/m, ~500 lm/m

Abstrahlwinkel 120°
längsflexibel mit 3M Klebeband
weiße Platine
mit aufgedruckter degressie mit Lötanschlusskontakten
Anschluss 5-Draht
beidseitige Kabel L 500 mit blanken Ende
Abmessungen:

B 12 mm, H 2 mm
teilbar in Einheiten von 7 LEDs (L 100)
LED-Abstand 14,3 mm, 70 LEDs/m
Farbtemperatur RGB + 3000K
maximale Länge pro Anschluss 8 m bei einseitiger Einspeisung
dimmbar mit geeigneten Betriebsgeräten
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 30.000 Stunden
5 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 3000k, LED-Flexstreifen, RGB/W, STRIP, 500, 634213
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 101,56*
€ 115,74*
10
€ 5,95*
ab € 102,81*
€ 116,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 104,34*
€ 130,50*
Lager 1039
24
1
Frei Haus
ab € 131,94*
€ 165,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.