Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexstreifen, STRIP 400 S, 2835-SMD-LEDs/24V/18W, L 5 m, 350 LEDs, ~3,6W/m, ~400 lm/m, 4000K, 460 lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexstreifen
LED-Flexstreifen
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634201
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     634201
EAN/GTIN:
     4003556006805
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexstreifen, STRIP 400 S, 2835-SMD-LEDs/24V/18W, L 5 m, 350 LEDs, ~3,6W/m, ~400 lm/m, 4000K, 460 lm/m

Abstrahlwinkel 120°
längsflexibel mit 3M Klebeband
SDMC >3
weiße Platine mit aufgedruckter degressie mit Lötanschlusskontakten
Anschluss 2-Draht
beidseitige Kabel L 300 mit blanken Ende
Abmessungen:

B 8, H 1,4, L 5.000
teilbar in Einheiten von 7 LEDs (L 100)
LED-Abstand 14,3 mm, 70 LEDs/m
maximale Länge pro Anschluss 18 m bei einseitiger Einspeisung
dimmbar mit geeigneten Betriebsgeräten
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 60.000 Stunden
5 Jahre Garantie
: 4000K
: 460 lm/m

Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k 5m, led streifen, led streifen 5m, LED-Flexstreifen, STRIP, 400, S, 634201
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 47,54*
€ 56,02*
10
€ 5,95*
ab € 48,17*
€ 56,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,41*
€ 65,67*
Lager 1039
11
1
€ 6,99*
ab € 57,94*
€ 75,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.