Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexstreifen, STAR, ZeroPitch Furniture, COB-LEDs/24V/13,5W, L 3 m, 1.260 LEDs, ~4,5W/m, ~350 lm/m, 2700K, 320 lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexstreifen
LED-Flexstreifen
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634126
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA3783
EAN/GTIN:
     4003556010550
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexstreifen, STAR, ZeroPitch Furniture, COB-LEDs/24V/13,5W, L 3 m, 1.260 LEDs, ~4,5W/m, ~350 lm/m, 2700K, 320 lm/m

mit hoher Farbwiedergabe typisch Ra>90
Abstrahlwinkel 160°
längsflexibel
mit 3M Klebeband
mit homogenem Lichtbild durch COB-LEDs
durchgängiger LED-Streifen
perfekt für den Einsatz im Möbeleinbau (auch ohne Profil)
Anschluss 2-Draht
beidseitige Kabel L 300 mit blanken Ende
Abmessungen:

B 4, L 3.000
teilbar in Einheiten von 16,67 mm
maximale Länge pro Anschluss 3 m bei einseitiger Einspeisung
dimmbar mit geeigneten Betriebsgeräten
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden
5 Jahre Garantie
Farbtemperatur: 2700K
Lichtstrom: 320 lm/m

Weitere Suchbegriffe: led streifen 3 meter, led streifen, led streifen 3000k, LED-Flexstreifen, STAR, ZeroPitch, Furniture, RSTA3783
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 39,00*
€ 47,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,51*
€ 54,27*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 50,10*
€ 67,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.