Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexstreifen, STRIP 1500 E, ESSENCE, 2835-SMD-LEDs/24V/60W, L 5 m, 400 LEDs, ~12W/m, ~1.400 lm, 2700K, 1.368 lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexstreifen
LED-Flexstreifen
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634123
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA3735
EAN/GTIN:
     4003556010505
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexstreifen, STRIP 1500 E, ESSENCE, 2835-SMD-LEDs/24V/60W, L 5 m, 400 LEDs, ~12W/m, ~1.400 lm, 2700K, 1.368 lm/m

Farbwiedergabe typisch Ra>90
Abstrahlwinkel 120°
Platine weiß
längsflexibel
mit 3M Klebeband
SDMC <3
Teilstücke mit Lötanschlusskontakten
Anschluss 2-Draht
beidseitige Kabel L 300 mit blanken Ende
Abmessungen:

B 10, L 5.000
teilbar in Einheiten von 8 LEDs (L 100)
LED-Abstand 12,5 mm, 80 LEDs/m
maximale Länge pro Anschluss 5 m bei einseitiger Einspeisung
dimmbar mit geeigneten Betriebsgeräten
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden
5 Jahre Garantie
Farbtemperatur: 2700K
Lichtstrom: 1.368 lm/m

Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 3000k, LED-Flexstreifen, STRIP, 1500, E, RSTA3735
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 42,98*
€ 51,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,24*
€ 59,01*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 59,85*
€ 78,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.