Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexstreifen, STRIP 1000 E, ESSENCE, 2835-SMD-LEDs/24V/40W, L 5 m, 400 LEDs, ~8W/m, ~980 lm/m, 3000K, 976 lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexstreifen
LED-Flexstreifen
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634094
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA3565
EAN/GTIN:
     4003556010338
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexstreifen, STRIP 1000 E, ESSENCE, 2835-SMD-LEDs/24V/40W, L 5 m, 400 LEDs, ~8W/m, ~980 lm/m, 3000K, 976 lm/m

Farbwiedergabe typisch Ra>90
Abstrahlwinkel 120°
längsflexibel
mit 3M Klebeband
SDMC <3
Platine weiß
Teilstücke mit Lötanschlusskontakten
Anschluss 2-Draht
beidseitige Kabel L 300 mit blanken Ende
Abmessungen:

B 8, L 5.000
teilbar in Einheiten von 8 LEDs (L 100)
LED-Abstand 12,5 mm, 80 LEDs/m
maximale Länge pro Anschluss 5,5 m bei einseitiger Einspeisung
dimmbar mit geeigneten Betriebsgeräten
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden
5 Jahre Garantie
: 3000K
: 976 lm/m

Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 3000k, LED-Flexstreifen, STRIP, 1000, E, RSTA3565
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 29,30*
€ 36,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,53*
€ 42,56*
Lager 1039
13
1
€ 6,99*
ab € 48,74*
€ 64,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.