Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexstreifen, COB-LEDs/24V/72W, L 5 m, 1.400 LEDs, ~14,4W/m, 1.300 lm/m, 6500K, 6500K, 1.300 lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexstreifen
LED-Flexstreifen
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634083
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA3015
EAN/GTIN:
     4003556009813
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexstreifen, COB-LEDs/24V/72W, L 5 m, 1.400 LEDs, ~14,4W/m, 1.300 lm/m, 6500K, 6500K, 1.300 lm/m

Ausstrahlwinkel 120°
längsflexibel
mit 3M Klebeband
beidseitige Kabel L 500 mit blanken Ende
dimmbar mit geeigneten Betriebsgeräten
mit hoher Farbwiedergabe typisch Ra>90
mit homogenem Lichtbild durch COB-LEDs
Abmessungen B 12, L 5.000
teilbar in Einheiten von 2,5 cm
durchgängiger LED-Streifen, 280 LEDs/m
maximale Länge pro Anschluss 6 m bei einseitiger Einspeisung
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 60.000 Stunden
5 Jahre Garantie
Farbtemperatur: 6500K
Lichtstrom: 1.300 lm/m

Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 6000k, LED-Flexstreifen, COB-LEDs/24V/72W, L, 5, RSTA3015
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 98,92*
€ 113,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 100,47*
€ 127,40*
Lager 1039
1
1
Frei Haus
ab € 205,23*
€ 255,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.