Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtschlauch 230V, Rollenware, 3000K, 144 LEDs/8W/520 lm pro Meter, 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtschlauch
LED-Lichtschlauch
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634071
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     634071
EAN/GTIN:
     4028085596856
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtschlauch 230V, Rollenware, 3000K, 144 LEDs/8W/520 lm pro Meter, 50 Meter

Abstrahlwinkel 120°
Farbtemperatur 3000K
trennbar alle 166,6 mm (14W)
max. Länge pro Anschluss 50 Meter
horizontal verlegte LEDs
der Lichtschlauch hat eine lange und stabile Lebensdauer
Abmessungen:

B 16 mm, H 6 mm
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden

: 144 LEDs/8W/520 lm pro Meter
: 50 Meter

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch 50m, lichtschlauch, led streifen 3000k, LED-Lichtschlauch, 230V, Rollenware, 3000K, 634071
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 543,15*
€ 634,37*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 728,19*
€ 841,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,49*
€ 1.001,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,64*
€ 993,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,78*
€ 955,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,29*
€ 923,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,19*
€ 866,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.