Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtschlauch 230V, Rollenware, 3000K, 144 LEDs/8W/520 lm pro Meter, 25 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtschlauch
LED-Lichtschlauch
EEL
Artikel-Nr.:
     1039H-9019634070
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     634070
EAN/GTIN:
     4028085596849
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtschlauch 230V, Rollenware, 3000K, 144 LEDs/8W/520 lm pro Meter, 25 Meter

Abstrahlwinkel 120°
Farbtemperatur 3000K
trennbar alle 166,6 mm (14W)
max. Länge pro Anschluss 50 Meter
horizontal verlegte LEDs
der Lichtschlauch hat eine lange und stabile Lebensdauer
Abmessungen:

B 16 mm, H 6 mm
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden

Ausführung: 144 LEDs/8W/520 lm pro Meter
Länge: 25 Meter

Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, lichtschlauch 25m, lichtschlauch, led streifen 3000k, LED-Lichtschlauch, 230V, Rollenware, 3000K, 634070
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 260,07*
€ 318,08*
€ 8,50*
ab € 271,58*
€ 331,31*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 401,08*
€ 472,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,22*
€ 555,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,32*
€ 533,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,70*
€ 518,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.