Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akku-Arbeitsleuchte, SITE LITE FUTURE LED ACCU, LED/20W, 2.000 lm, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Akku-Arbeitsleuchte
LED-Akku-Arbeitsleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-9019539064
Hersteller:
     Lena Lighting
Herst.-Nr.:
     539064
EAN/GTIN:
     5905963621444
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED-Akku-Arbeitsleuchte, SITE LITE FUTURE LED ACCU, LED/20W, 2.000 lm, 4000K

Kunststoffdiffusor PC-Frost
mit Antireflexfunktion
graues Gehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10
mit Aufhängehaken (schwenk-/klappbar)
mit Li-Ionen-Akku 2000 mAh
verschiedene Betriebsarten:

Modus 1: 650 lm / 6 Stunden
Modus 2: 1.000 lm / 4 Stunden
Modus 3: 2.200 lm / 2 Stunden
mit An-/Aus-Schalter
Abmessungen:

Ø 195, Ausl. 155
Leuchtmittel nicht wechselbar

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, led arbeitsleuchte 5500k, arbeitslampe led, arbeitslampe, LED-Akku-Arbeitsleuchte, SITE, LITE, FUTURE, 539064
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.