Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartenplaner, Wochenplaner, 7 Module mit je 24 Schlitzen, mit 800 T-Karten in 8 Farben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Kartenplaner, Wochenplaner
T-Kartenplaner, Wochenplaner
T-Kartenplaner, Wochenplaner
Artikel-Nr.:
     103-985812
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2911080
EAN/GTIN:
     3147330052624
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
T-Kartenplaner, Wochenplaner, 7 Module mit je 24 Schlitzen, mit 800 T-Karten in 8 Farben.

Steigern Sie Ihre Kompetenz in Büro und Fertigung mit Steckkarten in T-Form. Wichtige Informationen auf den ersten Blick. Auch als Karteikarten verwendbar.

Der obere Rand trägt die Hauptinformation, die auch eingesteckt in die einzelnen Schlitze lesbar bleibt. Planungs- und Indexmodule aus robustem Stahlblech, graugrün lackiert. Durch beschreibbare Titel- und Fußleisten aus Aluminium lassen sich die Einteilungen der Planer individuell gestalten. Für Personal- und Schichtplanung, Projektbetreuung, Maschinen- und Raumbelegung. Das Indexmodul dient als Uhrzeitenspalte für 24 Stunden oder für andere Einsatzzwecke. Lieferumfang - 7 Planungsmodule und 1 Indexmodul mit je 24 Schlitzen - 800 T-Karten in verschiedenen Farben - je 1 Titel- und Fußleiste - 8 verschiedenfarbige, beschriftbare Titeleinlagen Höhe x Breite 480 x 480 mm.

Lieferung komplett mit Wandmontagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Höhe:
480 mm
Tafelmaterial:
Stahlblech
Tafelfarbe:
graugrün
Gewicht:
1.97 kg
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, T-Karten-Stecktafel, T-Kartenplaner, T-Kartentafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, planungstafel jahresplaner, steckkartentafel, 985812 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Poststellenzubehör, Projektmanagement, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Streifensteckplaner, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, T-Karten System, T-Karten Systeme, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wandtafel, Wandtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,39*
€ 73,21*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 54,71*
€ 73,51*
29 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,01*
€ 74,29*
€ 5,95*
ab € 58,93*
€ 81,18*
Lager 103
38
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 83,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
2990700
ab € 116,42*
Zubehör
Nobo
2920080
ab € 211,94*
Zubehör
Nobo
ACCO2202006
ab € 2,15*
Zubehör
Nobo
2202004
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
ACCO2202005
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202009
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202003
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202002
ab € 2,16*
Zubehör
Nobo
2911680
ab € 62,78*
Zubehör
Leitz
8802099
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.