Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 5 Spalten, 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 5 Spalten, 24 Fächer
Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 5 Spalten, 24 Fächer
Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 5 Spalten, 24 Fächer
Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 5 Spalten, 24 Fächer
Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium, 5 Spalten, 24 Fächer
Artikel-Nr.:
     C1011-2911680
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2911680
EAN/GTIN:
     3147330076927
Suchbegriffe:
Kartenträger-Modul
Stecktafel-Kartenträger
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Nobo Wochenplaner Set für T-Karten. Für T-Karten Gr. 2. Mit 5 Spalten und 24 Fächern. Für die Planung einer 5-Tage-Woche. Kapazität: 120 T-Karten. 5 Kartenträger mit je 24 Schlitzen für T-Karten Gr. 2. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 farbigen Titelstreifen, 5 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2. Material: Aluminium. Format: 320 x 480 mm.
Weitere Informationen:
Tafel beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 farbigen Titelstreifen, 5 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2
Breite der Tafel:
32
Farbe des Rahmens:
grau
Anzahl der Planungsfelder:
24
Farbe:
grau
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Höhe der Tafel:
48
Tafel magnethaftend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapazität: 120 T-Karten.
Ausführung der Modularität:
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
2911080
ab € 54,33*
Zubehör
Nobo
2911200
ab € 145,89*
Zubehör
Nobo
2990700
ab € 115,87*
Zubehör
Nobo
1901107
ab € 8,03*
Zubehör
Nobo
1901105
ab € 8,06*
Zubehör
Nobo
2920080
ab € 211,37*
Zubehör
Nobo
ACCO2202006
ab € 2,15*
Zubehör
Nobo
2202004
ab € 2,15*
Zubehör
Nobo
2202009
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202003
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202002
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2002005
ab € 1,20*
Zubehör
Nobo
2910800
ab € 193,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.