Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro Planer Set für T-Karten Gr. 2 Aluminium 7 Spalten 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro Planer Set für T-Karten Gr. 2 Aluminium 7 Spalten 24 Fächer
Büro Planer Set für T-Karten Gr. 2 Aluminium 7 Spalten 24 Fächer
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO2911080
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2911080
EAN/GTIN:
     3147330052624
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Nobo Büro Planer Set für T-Karten
  • Für T-Karten Gr. 2
  • Mit 7 Spalten und 24 Fächern
  • Für die Organisation von Terminen oder für das Management der täglichen und wöchentlichen Meetings
  • Kapazität: 192 T-Karten
  • 7 Kartenträger mit je 24 Schlitzen für T-Karten Gr. 2 und 1 Indexspalte mit 24 Schlitzen für T-Karten Gr. 1
  • Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 Paar farbigen Titelstreifen, 7 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2, 1 x 100 weiße T-Karten Gr. 1
  • Material: Aluminium
  • Format: 480 x 480 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
24
Besonderheiten:
Kapzität: 192 T-Karten. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 Paar farbigen Titelstreifen, 7 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2, 1 x 100 weiße T-Karten Gr. 1.
Bruttogewicht:
2.168 kg
Farbe:
grau
Marke:
Nobo
Produktbreite:
48 cm
Produkthöhe:
48 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,39*
€ 73,21*
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 54,71*
€ 73,51*
30 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,01*
€ 74,29*
€ 5,95*
ab € 58,93*
€ 81,18*
€ 5,50*
ab € 59,69*
€ 82,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
2990700
ab € 116,42*
Zubehör
Nobo
2920080
ab € 211,94*
Zubehör
Nobo
ACCO2202006
ab € 2,15*
Zubehör
Nobo
2202004
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
ACCO2202005
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202009
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202003
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202002
ab € 2,16*
Zubehör
Nobo
2911680
ab € 62,78*
Zubehör
Leitz
8802099
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.