Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professionelles Planer Set für T-Karten Gr. 1,5,Aluminium, 12 Spalten, 32 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professionelles Planer Set für T-Karten Gr. 1,5,Aluminium, 12 Spalten, 32 Fächer
Professionelles Planer Set für T-Karten Gr. 1,5,Aluminium, 12 Spalten, 32 Fächer
Professionelles Planer Set für T-Karten Gr. 1,5,Aluminium, 12 Spalten, 32 Fächer
Professionelles Planer Set für T-Karten Gr. 1,5,Aluminium, 12 Spalten, 32 Fächer
Professionelles Planer Set für T-Karten Gr. 1,5,Aluminium, 12 Spalten, 32 Fächer
Artikel-Nr.:
     C1011-2920080
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2920080
EAN/GTIN:
     3147330060346
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Nobo Professioneller Planer Set für T-Karten. Für T-Karten Gr. 1,5. Mit 12 Spalten und 32 Fächern. Für die Organisation von bis zu 12 Projekten pro Tag über 31 Tage hinweg. 12 Kartenträger mit je 32 Schlitzen für T-Karten Gr. 1,5 und 1 Indexspalte ohne Schlitze nummeriert von 1 bis 31. Kapazität: 384 T-Karten. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit Blanko Titelstreifen, 2 vorgedruckte Titelstreifen "I-IX" (Monate), 2 vorgedruckte Titelstreifen "7-8" und "18-19" (Uhrzeiten), 20 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 1,5, 43 magnetische Etikettenhalter, 12 vorgedruckte Etiketten "Januar" bis "Dezember", 7 vorgedruckte Etiketten "Montag" bis "Sonntag", 1 Mini Planer 3084000. Material: Aluminium. Format: 645 x 660 mm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapazität: 384 T-Karten.
Breite der Tafel:
64.5
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
66
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 1,5
Ausführung der Modularität:
12
Tafel magnethaftend:
Nein
Anzahl der Planungsfelder:
32
Tafel beschreibbar:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
grau
Lieferumfang:
Wandbefestigungsset,2Aluprofile m.BlankoTitelstreifen,2 Titelstreifen I-IX,2 Titelstreifen 7-8/18-19Uhr, 20x100T-Karten Gr.1,5,43magn.Etikettenhalter,12 Etiketten Januar-Dezember,7 Etiketten Montag-Sonntag,1 MiniPlaner3084000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
2911080
ab € 54,45*
Zubehör
Nobo
2911200
ab € 145,30*
Zubehör
Nobo
2990700
ab € 115,88*
Zubehör
Nobo
ACCO2202006
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202004
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202009
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202003
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202002
ab € 2,15*
Zubehör
Nobo
2002005
ab € 1,20*
Zubehör
Nobo
2911680
ab € 62,51*
Zubehör
Nobo
2910800
ab € 193,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.