Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Paletten-Auffangwanne, mit Zulassung, ohne Arretierungsnocken, mit Stahl-Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Paletten-Auffangwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-983685
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7963
EAN/GTIN:
     4052886115985
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Paletten-Auffangwanne, mit Zulassung, ohne Arretierungsnocken, mit Stahl-Gitterrost.

Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Passend auf Euro-Paletten - für Kleingebinde sowie 60-/120-Liter-Fässer. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff - korrosionsbeständig. Niedrige Bauhöhe für einfaches Fasshandling.

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin. Zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 sowie brennbarer Flüssigkeiten (Flammpunkt >55 °C). Ohne Arretierungsnocken Zur Aufstellung direkt auf dem Boden oder lose auf Palette. Anschraubwinkel zur Befestigung auf der Palette als Zubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Kapazität Fässer:
6x60 l, 2x120 l
Auffangvolumen:
150 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
165 mm
Kapazität Paletten:
1 Stück (800x1200 mm)
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, CEMO, 983685 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Fracht-Auffangwanne, Fracht-Auffangwannen, GfK-Auffangwanne, GfK-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Umweltpalette, Umweltpaletten, Umweltschutzpalette, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,74*
€ 264,64*
11 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,19*
€ 291,91*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 256,61*
€ 301,93*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,78*
€ 304,03*
51 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 245,24*
€ 305,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
6875
ab € 268,15*
Sonstiges
CEMO
6882
ab € 173,29*
Sonstiges
CEMO
7717
ab € 143,86*
Sonstiges
CEMO
7086
ab € 99,64*
Sonstiges
CEMO
5113
ab € 124,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.