Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, mit Bodengleitern und Fußring, Gasfeder-Höhenverstellung 580 - 850 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-982412
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9613-2000
EAN/GTIN:
     4016849254852
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, mit Bodengleitern und Fußring, Gasfeder-Höhenverstellung 580 - 850 mm.

Robuster Arbeitsdrehstuhl mit Kunststoffgestell. Angenehmer Sitzkomfort durch PU-Schaum. Verfügbar mit Rollen oder Bodengleitern. Stufenlos höhenverstellbar. Neigung der Rückenlehne variierbar. Unempfindlich gegen Schmutz und Öl.

Der robuste Arbeitsdrehstuhl punktet in Sachen Ergonomie und Sitzkomfort dank weichem PU-Schaum an Sitz- und Rückenfläche. Der Werkstuhl mit Permanentkontaktmechanik kann stufenlos in Höhe und Tiefe verstellt werden. Auch die Neigung der pendelnd gelagerten Rückenlehne lässt sich einfach regulieren. Ideal geeignet zum Einsatz in Lager, Werk- und Betriebsstätten - dank Resistenz gegen Staub, Schmutz und Öl. Sogar leichte Säuren und Laugen machen dem Arbeitsstuhl mit stabilem Fünffußgestell nichts aus. Wählen Sie nach Bedarf unterschiedliche Ausführungen: entweder mit Bodengleitern, Drehring und Gasfeder oder mit Rollen. Mit Bodengleitern.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
580 - 850 mm
Rückenlehnenhöhe:
340 mm
Sitzbreite:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, bimos, 982412 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 218,38*
€ 252,92*
Lager 103
11
1
Frei Haus
ab € 218,06*
€ 253,13*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 218,10*
€ 253,88*
1
€ 4,90*
ab € 217,99*
€ 254,18*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 219,29*
€ 254,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 218,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 71,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.