Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, mit ESD-Schutz, mit Synchronmechanik und Gewichtsregulierung, mit Rollen, Stoffbezug schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-982365
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9158E-9801
EAN/GTIN:
     4016849286839
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, mit ESD-Schutz, mit Synchronmechanik und Gewichtsregulierung, mit Rollen, Stoffbezug schwarz.

Stabiler Werkstuhl für ESD-Arbeitsplätze. Vermeidet Produktschäden durch elektrostatische Aufladung. Zuverlässiger ESD-Schutz mit Ableitwiderstand nach EN 61340-5-1. Verschiedene Ausführungen für Mechanik, Polsterung und Gestell. Körpergerechte Ergonomie. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der antistatische ESD-Arbeitsdrehstuhl ist äußerst robust und punktet mit einfacher Handhabung. Regulieren Sie stufenlos die Höhe und Tiefe des Werkstuhls. Wählen Sie in der Ausführung zwischen Permanentkontakt oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Kunstleder oder Stoffbezug in Schwarz oder Blau. Zur Wahl stehen außerdem Bodengleiter mit Aufstiegshilfe oder Rollenfüße für harte Böden. Der Arbeitsstuhl eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Lager, in Produktionsbereichen, Forschung, Universität und vielem mehr.

Ergonomie Pendelnd gelagerte Permanentkontakt-Rückenlehne, stufenlos höhen- und tiefenverstellbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung
Sitzmaterial:
Stoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
480 - 620 mm
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Sitzbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, bimos, 982365 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, ESD-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,36*
€ 389,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,59*
€ 390,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,98*
€ 390,03*
€ 4,95*
ab € 351,32*
€ 418,09*
Frei Haus
ab € 371,59*
€ 439,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,46*
€ 463,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,41*
€ 458,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,54*
€ 411,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,04*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.