Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, mit ESD-Schutz, mit Permanentkontakt, mit Rollen, Stoffbezug schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-982357
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9151H-9801
EAN/GTIN:
     4016849237619
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, mit ESD-Schutz, mit Permanentkontakt, mit Rollen, Stoffbezug schwarz.

Stabiler Werkstuhl für ESD-Arbeitsplätze. Vermeidet Produktschäden durch elektrostatische Aufladung. Zuverlässiger ESD-Schutz mit Ableitwiderstand nach EN 61340-5-1. Verschiedene Ausführungen für Mechanik, Polsterung und Gestell. Körpergerechte Ergonomie. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der antistatische ESD-Arbeitsdrehstuhl ist äußerst robust und punktet mit einfacher Handhabung. Regulieren Sie stufenlos die Höhe und Tiefe des Werkstuhls. Wählen Sie in der Ausführung zwischen Permanentkontakt oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Kunstleder oder Stoffbezug in Schwarz oder Blau. Zur Wahl stehen außerdem Bodengleiter mit Aufstiegshilfe oder Rollenfüße für harte Böden. Der Arbeitsstuhl eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Lager, in Produktionsbereichen, Forschung, Universität und vielem mehr.

Ergonomie Pendelnd gelagerte Permanentkontakt-Rückenlehne, stufenlos höhen- und tiefenverstellbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Stoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
480 - 620 mm
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Sitzbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, bimos, 982357 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, ESD-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,70*
€ 548,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,56*
€ 513,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,51*
€ 496,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,19*
€ 457,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.