Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, mit Kunststoffplatte, Höhe 740 mm, BxT 1520 x 760 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, mit Kunststoffplatte
Klapptisch, mit Kunststoffplatte
Klapptisch, mit Kunststoffplatte
Artikel-Nr.:
     103-970633
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     YCZ-152
EAN/GTIN:
     3700245513217
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapptisch, mit Kunststoffplatte, Höhe 740 mm, BxT 1520 x 760 mm.

Platte aus einem Guss. Schnell aufgebaut. Vielfältig einsetzbar.

Tischplatte aus lichtgrauem Polyethylen in einem Stück gegossen. Kanten und Ecken abgerundet. Stärke 50 mm. Klappbares Tischgestell aus Stahlrohr, Ø 28 mm, mit Sicherheitsarretierung und Längszargen für besondere Stabilität. Alle Metallteile grau pulverbeschichtet. Höhe 740 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
lichtgrau
Gestellfarbe:
grau
Gestellausführung:
Vierfuß-Variante mit Rundrohr
Breite:
1520 mm
Tiefe:
760 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
50 mm
Höhe:
740 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Tischplattenmaterial:
Polyethylen (PE)
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, klapptisch 160x80 grau, gartentisch rund, gartentisch, 970633 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 102,36*
€ 130,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,30*
€ 132,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
BANC-182
ab € 53,24*
Sonstiges
Sodematub
YCD-48
ab € 119,33*
Sonstiges
Sodematub
CHARIOT
ab € 176,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.