Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Klapp-Sitzbank aus Kunststoff, lichtgrau (71220184)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Klapp-Sitzbank aus Kunststoff, lichtgrau (71220184)
SODEMATUB Klapp-Sitzbank aus Kunststoff, lichtgrau (71220184)
Artikel-Nr.:
     505-71220184
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     BANC-182
EAN/GTIN:
     3700245514689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stühle & Hocker
Klapp-Sitzbank
SODEMATUB Klapp-Sitzbank aus Kunststoff, lichtgrau
Sitz aus Polyethylen, Farbe: lichtgrau, 50 mm umlaufender
Rand, klappbares Sitzgestell aus 28 mm Stahlrohr, mit
Sicherheitsarretierung, Metallteile pulverbeschichtet
lichtgrau, Maße zusammengeklappt: (B)910 x (T)290 x(H)110 mm
Maße aufgeklappt: (L)1.820 x (T)280 x (H)430 mm (BANC-182)

Tragkraft: 200 Kg

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
CHARIOT
ab € 176,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.