Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl SONATA, mit verstellbarer Kopfstütze, Bezug Leder schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl SONATA
Operator-Drehstuhl SONATA
Operator-Drehstuhl SONATA
Operator-Drehstuhl SONATA
Artikel-Nr.:
     103-970625
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     SONATA XXL HRA ST17-PO
EAN/GTIN:
     4045513137573
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl SONATA, mit verstellbarer Kopfstütze, Bezug Leder schwarz.

Rücken ergonomisch geformt. Feste Ringarmlehnen mit Auflagen. Innovative Multiblock-Mechanik für optimale Dämpfung und Arretierung der Sitzneigung in fünf Positionen. Individuelle Körpergewichtseinstellung, belastbar bis 150 kg. Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit großen Rollen für Teppichböden.

Wahlweise als Bürodrehsessel mit Bezug aus Softleder oder als Leitstellenstuhl mit Stoffbezug aus 50% Polyamid, 30% Schurwolle, 20% Flachs. Geprüft nach Remodex BS5459-2. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Softleder
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
Wippmechanik mit Gegengewichteinstellung, Sitzneigungsverstellung
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
460 - 555 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
735 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder bis 150kg, ergonomischer bürostuhl, nowy styl ergonomischer bürostuhl, 970625 49, Adipositas, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Gamer-Stuhl, Gamer-Stühle, Gaming-Stuhl, Gaming-Stühle, heavy duty, Leitstellenstuhl, Leitstellenstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, PC-Gaming-Stuhl, PC-Gaming-Stühle, Schreibtischstühle, schwer, Schwerlaststuhl, Schwerlaststühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Stuhl XL, Stuhl XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,01*
€ 866,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,51*
€ 847,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,14*
€ 795,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,57*
€ 768,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,06*
€ 743,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.