Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospektspender, Hochformat, 6 x DIN A4, VE 2 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Artikel-Nr.:
     103-970515
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2X970501
EAN/GTIN:
     7318089760061
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospektspender, Hochformat, 6 x DIN A4, VE 2 Stk, schwarz.

Für DIN A4 hoch. Kompakte Fächersysteme für den schnellen Zugriff, über- und nebeneinander beliebig erweiterbar. Ideal für den Einsatz in Empfangs- und Wartebereichen oder als Organisationshilfe in Produktion und Werkstätten.

Hochwertiges, kratz- und schlagfestes Polystyrol. Füllvermögen pro Fach ca. 24 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Anzahl Fächer:
6 Stück
Fülltiefe pro Fach:
24 mm
Fachmaterial:
Polystyrol
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Polystyrol
Breite:
240 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
135 mm
Fachfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, durable prospektständer, DURABLE, 970515 49, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Prospektfach, Prospektfächer, Prospektregal, Prospektregale, Prospektträger, Wandprospektträger
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,53*
€ 29,55*
13 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,85*
€ 29,95*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,18*
€ 31,19*
1 Tag
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,82*
€ 32,69*
Lager 103
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 74,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,48*
€ 88,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,06*
€ 85,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,68*
€ 74,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,46*
€ 64,81
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,50*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 3,68*
Zubehör
Durable
1700760400
ab € 3,70*
Zubehör
Durable
1700760010
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.