Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospekthalter 6 Fächer Hochformat Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE1709760060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709760060
EAN/GTIN:
     7318089760061
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wand-Prospekthalter mit 6 Fächer DIN A4 wahlweise im Hoch- und Querformat

Anwendung
Zur Organisation und Präsentation von Informationen, Unterlagen, Auftragstaschen, usw.

Ausführung
• Set bestehend aus Fächer DIN A4, Fülltiefe pro Fach ca. 24 mm

Ausführung
• beliebig erweiterbar- und kombinierbar

Hinweis
zur Befestigung an Lochblechwände mit Raster 10 x 10 mm bitte Adapterplatte Nr. 50239 312-318 mitbestellen.
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Polystyrol
Ausführung:
Hoch
Breite:
240 mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl Fächer:
6 STK
Höhe:
690 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospekthalter a4 6 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, DURABLE
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,65*
€ 29,27*
12 Tage
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,77*
€ 29,67*
Lager 245
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,73*
€ 30,89*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,15*
€ 30,89*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,22*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,51*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.