Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender FLEXIBOXX A4 EXTENSION, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospektspender FLEXIBOXX A4 EXTENSION, weiss
DURABLE Prospektspender FLEXIBOXX A4 EXTENSION, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-1700760010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700760010
EAN/GTIN:
     7318080760015
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Erweiterungsmodul für FLEXIBOXX Prospekthalter • Erweiterungsmodul für FLEXIBOXX Prospekthalter • For A4 Hochformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1700760
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 340 mm x 135 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIBOXX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
240 mm x 340 mm x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, durable prospektspender weiß, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller 1 fach, flexiboxx, prospektspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem, werkstattplaner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.