Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, aus Kunststoff, VE 5 Stk, HxBxT 149 x 210 x 12 mm, DIN A5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild
Türschild
Türschild
Artikel-Nr.:
     103-970494
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4866 37
EAN/GTIN:
     4005546405490
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Türschild, aus Kunststoff, VE 5 Stk, HxBxT 149 x 210 x 12 mm, DIN A5.

Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse mit Sichtfenster, das sich nach oben schieben und nach vorne aufklappen lässt. Leichtes Austauschen der von Ihnen gedruckten Einlagen. Befestigung durch Anschrauben oder Ankleben, Montageset beiliegend.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
12 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben, selbstklebend
Abdeckungsmaterial:
Acryl
Rückplattenmaterial:
Kunststoff
Format:
DIN A5
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
graphit
Weitere Suchbegriffe: Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türbeschilderung 210x148,5 mm, flach vitrine, schaukasten grau, DURABLE, 970494 49, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,69*
€ 13,04*
11 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,80*
€ 13,30*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 14,15*
4 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,96*
€ 14,15*
Lager 103
15
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,194*
€ 15,718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,718*
€ 18,70442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,956*
€ 17,79764
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,804*
€ 17,61676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,564*
€ 17,33116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,194*
€ 14,51086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 78,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.