Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät, System OFFICE, Format max. DIN A3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät
Laminiergerät
Laminiergerät
Artikel-Nr.:
     103-970386
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4400749EU
EAN/GTIN:
     5028252336413
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät, System OFFICE, Format max. DIN A3.

Laminiersysteme schützen und erhalten wichtige Unterlagen, Fotos und Farbausdrucke und verleihen ihnen mehr Brillanz. Die beidseitige Beschichtung des Dokumentes mit einer widerstandsfähigen, durchsichtigen Folie sorgt in einem Arbeitsgang für Stabilität, Wasserfestigkeit, Fälschungssicherheit und für eine hochwertige Optik. Einfach den zu laminierenden Artikel in die entsprechende Folientasche einlegen und in das Gerät einführen. Die Geräte können problemlos ohne Carrier (Folientransporttasche) betrieben werden. Abschaltautomatik bei Nichtgebrauch nach 30 Minuten, energiesparend und umweltfreundlich. Wahl der Folienstärke per Tastendruck. Betriebsbereitschaft wird durch grüne Leuchte und Signalton angezeigt. Automatischer Warnton bei Fehleinzug. Zur Entnahme fehleingezogener Laminiertaschen einfach Freigabetaste drücken. Auffangschale für glatte Laminate.
Weitere Informationen:
Format max.:
DIN A3
Höhe:
100 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
115 mm
Aufheizzeit:
1 min
Max. Folienstärke:
125 µm
Min. Folienstärke:
75 µm
Anzahl Heizrollen:
2 Stück
Geschwindigkeit max.:
500 mm/min
Gewicht:
2 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 90,11*
€ 115,56*
2 Tage
28
€ 2,90*
ab € 98,96*
€ 125,20*
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 127,86*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 134,09*
Lager 103
7
Frei Haus
ab € 107,45*
€ 137,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,31*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 76,03*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.