Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions- / Druckerfahrwagen, 4 Böden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktions- / Druckerfahrwagen
Multifunktions- / Druckerfahrwagen
Multifunktions- / Druckerfahrwagen
Artikel-Nr.:
     103-970334
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3711-10
EAN/GTIN:
     4005546301846
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Multifunktions- / Druckerfahrwagen, 4 Böden, lichtgrau.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Robuste Verarbeitung mit glasfaserverstärkten Ecken. Auch für das Home Office ideal.

Die oberen Platten sind fest, die mittleren lassen sich in 32-mm-Abständen verstellen.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
750 mm
Gesamttiefe:
432 mm
Gesamthöhe:
879 mm
Gestellmaterial:
Stahl, epoxidharzbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Druckertisch, Druckerwagen, aktenwagen durable grau, druckertisch, durable druckertisch, DURABLE, 970334 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Computertisch, Computertische, Druckerwägen, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Tisch, EDV-Tische, EDV-Wagen, EDV-Wägen, PC-Möbel, PC-Tisch, PC-Tische, Wagen, Wägen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 179,40*
€ 215,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,23*
€ 216,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,37*
€ 217,92*
€ 6,78*
ab € 183,51*
€ 221,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,21*
€ 228,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
371010
ab € 92,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.