Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät, LabelManager 280, Schriftbandbreiten 9 / 12 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsgerät
Beschriftungsgerät
Beschriftungsgerät
Artikel-Nr.:
     103-970265
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0968970
EAN/GTIN:
     3501170968970
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungsgerät, LabelManager 280, Schriftbandbreiten 9 / 12 mm.

6 Schriftgrößen, 7 Schriftarten, 8 Rahmenstile, 220 Symbole und Clipart-Bilder verfügbar. Großes Display - 2 Zeilen à 16 Zeichen, Tastatur im Computerstil. Speicher für letztes Etikett und speichert bis zu 9 Etiketten. Individuelle Etiketten mit allen Schriften und Graphiken auf Ihrem Computer. Intelligente Direktzugriffstasten für schnelles Formatieren, über 20 Methoden der Textformatierung. Auflösung 180 dpi, Druckgeschwindigkeit 15 mm/s. Unabhängige oder PC/Mac®-gestützte Nutzung über USB-2.0-Anschluss. Automatische Stromabschaltung.

Importieren Sie Ihre eigenen Schriftarten und Grafiken über PC- bzw. Mac®-Anbindung und passen Sie Ihre Etiketten individuell an. Stromversorgung mit umweltschonender Energieversorgung: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akkusatz mit Netzadapter, serienmäßig.
Weitere Informationen:
Höhe:
107.5 mm
Breite:
206 mm
Tiefe:
46.5 mm
Für Schriftbandbreite:
6 / 9 / 12 mm
Interne Speicherkapazität:
9 Stück
Lieferumfang:
wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akkusatz mit Netzadapter
Produkttyp:
Beschriftungsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Bezeichnungsmaterial, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Klemmenmarkierung, Zackband, dymo d1 newell rubbermaid, dymo d1, DYMO, 970265 49, Beschriftungsgeräte, Buchstabengerät, Buchstabengeräte, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikettiergeräte, Etikettiermaschine, Etikettiermaschinen, Labelmaker, Labelmanager, Label Printer, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen
Angebote (62)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 63,71*
€ 76,57*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 64,33*
€ 76,80*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 64,78*
€ 77,68*
€ 4,50*
ab € 64,88*
€ 77,70*
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 95,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.