Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPEN CHAIR - der Design-Besucherstuhl, Freischwinger gepolstert, VE 2 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OPEN CHAIR - der Design-Besucherstuhl
OPEN CHAIR - der Design-Besucherstuhl
Artikel-Nr.:
     103-970128
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OC690 T20
EAN/GTIN:
     4014296032306
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
OPEN CHAIR - der Design-Besucherstuhl, Freischwinger gepolstert, VE 2 Stk, schwarz.

Freischwinger-Gestell. Ergonomisch geformter Muldensitz. Stapelbar.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Trevira
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Designerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Topstar, 970128 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Konferenzstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 367,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 848,89*
€ 1.010,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 845,27*
€ 1.005,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 819,69*
€ 975,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 788,31*
€ 938,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 734,80*
€ 874,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.