Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-970064 Herst.-Nr.: PS49H W56 EAN/GTIN: 4014296026152 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl PROFI STAR 15, ergonomische Rückenlehne, blau.
Höhenverstellbare Rückenlehne, ergonomische Ausformung im Lendenwirbelbereich. Bequemer Flachsitz mit Knierolle, Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung. Punktsynchron-Mechanik mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar. Klassischer Komfort- und Funktions-Drehstuhl.
Dieser klassische Komfort- und Funktions-Drehstuhl zeichnet sich durch seine höhenverstellbare Rückenlehne aus, die im Lendenwirbelbereich ergonomisch geformt ist. Der bequeme Flachsitz mit Knierolle, sowie die Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung, bieten optimale Ergonomie und Unterstützung. Ausgestattet mit einer Punktsynchron-Mechanik und Körpergewichtseinstellung, die mehrfach arretierbar ist, passt sich dieser Stuhl intuitiv an die Bewegungen und das Gewicht des Benutzers an, um ein personalisiertes und komfortables Sitzerlebnis zu ermöglichen. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polyester | Bezugsfarbe: | blau | Gestellfarbe: | Aluminium poliert | Gestellmaterial: | Aluminium, poliert | Sitzmechanik: | Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 420 - 510 mm | Armlehnenausführung: | mit Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 580 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Topstar, 970064 49, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Designdrehstuhl, Designdrehstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| | |
| |