Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl WELLPOINT 30 SY, Hochlehner mit Formschaum-Polsterung, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl WELLPOINT 30 SY
Bürodrehstuhl WELLPOINT 30 SY
Bürodrehstuhl WELLPOINT 30 SY
Artikel-Nr.:
     103-970027
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8060 BC6
EAN/GTIN:
     4014296088334
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl WELLPOINT 30 SY, Hochlehner mit Formschaum-Polsterung, blau.

Extrahohe, weich gepolsterte Rückenlehne, höhenverstellbar. Bequemer, großer Muldensitz. Synchron-Mechanik mit Federkrafteinstellung, stufenlos arretierbar.

Dieser Hochlehner zeichnet sich durch eine Polsterung aus geformtem Schaumstoff aus, die sowohl Komfort als auch Unterstützung bietet. Die Rückenlehne ist extrahoch und weich gepolstert, konzipiert für ultimativen Komfort und in der Höhe verstellbar, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Der Sitz ist angenehm groß und vertieft gestaltet, für lange Sitzperioden ohne Unbequemlichkeit. Zusätzlich ist der Stuhl mit einem synchronen Mechanismus ausgestattet, der Anpassungen der Federkraft ermöglicht und sicherstellt, dass der Stuhl sich an verschiedene Gewichte und Sitzstile anpassen kann. Dieser Mechanismus ist unendlich arretierbar, was ein personalisiertes Sitzerlebnis nach den Vorlieben des Benutzers ermöglicht.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
blau
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
430 - 550 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, Topstar, 970027 49, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Designdrehstuhl, Designdrehstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 170,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,23*
€ 171,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 159,98*
€ 197,00*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 218,27*
€ 266,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7001
ab € 37,46*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.